Stretch signalisatiebroek
Signalisatiebroek
BROEK-STRETCH-HIVIS-BOSBW-ORANJE-50/52
Art.-nr. M410147052
EAN 4250063620257
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 2 zijzakken met rits, achterzak met rits, achterkant van broekspijpen met rits voor ventilatie
- Riemlussen, bretelknopen, tailleband hoger aan de achterkant van de broek, ergonomische snit en ademend
- De uiteinden van de broekspijpen zijn gemaakt van waterafstotend materiaal
- Reflecterende strepen: 2 zilverkleurige reflecterende strepen van 5 cm rondom elke broekspijp
- Met 7-laags snijbeschermingsinzet, FPA Profi-gecertificeerd, EN ISO 20471, EN ISO 11393-2
Datasheets(X)
Kleur | Lichtgevend oranje, Grijs |
Maat | 50/52 |
Materiaal | 54% polyester, 30% COOLMAX®, 16% elastaan |
Materiaal voering | 100% polyester |
Wasbaar op | 40°C |