Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stokschroef Staal verzinkt

Staal verzinkt TX
STOKSCHRF-4.8-SW6/TX25-(A2K)-M8X60

Art.-nr. 0232308060

EAN 4045727451083

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stokschroef Staal verzinkt

Art.-nr. 0232308060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met inbuskop en sleutelvlak vanaf maat M8
  • Gemakkelijker te hanteren bij het vastdraaien met een sleutel dankzij de platte sleutel en de TX-inbuskop vanaf maat M8
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Lengte

60 mm

Sterkteklasse

4.8

Interne aandrijving

TX25

Sleutelwijdte

6 mm

Schroefdraadlengte (houtdraad)

30 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

20 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
x 10 st