Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stokschroef Roestvast staal A2

Roestvast staal A2 blank
SCHROEF-STOCK-A2-M6X80

Art.-nr. 0865540680
EAN 4045727281963

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met platte moersleutel vanaf maat M8
  • Gemakkelijker te hanteren bij het aanhalen met een sleutel dankzij de sleutelplatte kant vanaf maat M8
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x lengte (d)

M6 x 80 mm

Materiaal

RVS A2

Schroefdraadlengte (houtdraad)

30 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

30 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefgereedschap Voor stokschroeven

INSCHR.GEREEDSCH.V.STOKSCH-1/2IN-M6

Steekelementen hoeven niet in de moer te worden geschroefd of extra worden ingesteld