Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stofzuighulpstuk Adapter voor stofzuiger

Stofadapter voor boorgatreiniging
BOORGATREINIG-ADAPTER-STOFZ.-SET

Art.-nr. 5964903005

EAN 4099618592089

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stofzuighulpstuk Adapter voor stofzuiger

Art.-nr. 5964903005
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
Flexibele adapter of verloopstuk voor stofzuiger

Ideaal voor het uitzuigen van boorgaten om boorresten te verwijderen


  • Voor een stofzuigeraansluiting met een diameter van 30-38 mm

  • Flexibel gebruik van alle gangbare nominale boordiameters

  • Geforceerde ventilatie om de stofzuiger te beschermen

  • Uitbreidbaar
Opmerking

Vervangt niet de boorgatreiniging die vereist is voor de goedkeuring van bepaalde ankersystemen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het reinigen van moeilijk bereikbare of smalle gaten zoals boorgaten

Buitendiameter

44 mm

Lengte

240 mm

Min./max. nominale boordiameter

8 - 16 mm

Diameter

40 mm

Max. boorgatdiepte

160 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie