Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

L-vormige sleutel TX, korte uitvoering

Stiftsleutel TX
BIN6KTSLEUTEL-TX15X58

Art.-nr. 071536 15

EAN 4038898784685

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
L-vormige sleutel TX, korte uitvoering

Art.-nr. 071536 15
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
Standaardgereedschap voor TX-schroeven


  • De praktische L-vormige sleutel met twee poten van verschillende lengtes is geschikt voor talloze toepassingen binnen- en buitenshuis

  • De korte totale lengte en de hoek van 90° van de poten maken rechtstreekse krachtsoverdracht mogelijk


Robuust ontwerp voor een lange levensduur


  • Het staal heeft een glansvernikkeld oppervlak

  • Het glanzende, zilverkleurige oppervlak biedt blijvende weerstand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de L-vormige sleutel resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX15

Lange beenlengte (L1)

58 mm

Korte beenlengte (L2)

22 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie