Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stiftbout met inschroefeind ≈ 2d

DIN 835 staal 8.8 verzinkt
TAPEIND-DIN835-8.8-(A2K)-M8X45

Art.-nr. 42458 45
EAN 4063275620843

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 835 staal 8.8 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

45 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

22 mm

Schroefdraadlengte 2 (metrische draad) (l3)

16 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zonder kop

Soort aandrijving

Zonder aandrijving

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,25 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schachtdiameter

8 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie