Stiftbout met inschroefeind ≈ 1,25 d en fijne draad DIN 939, staal 8.8, blank
DIN 939 staal 8.8, blank, fijne draad
TAPEIND-DIN939-8.8-M24X2X100
Art.-nr. 0250824101
EAN 4024835701624
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M24 x 2 |
Lengte (l1) | 100 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 54 mm |
Schroefdraadlengte 2 (metrische draad) (l3) | 30 mm |
Normering | DIN 939 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zonder kop |
Soort aandrijving | Zonder aandrijving |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 2 mm |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |