Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stick II inbouwlamp

Led-onderbouwlamp Stick II
LED-ONDERBOUW-STICK-II-70MM-KOUDWIT

Art.-nr. 0976500782

EAN 4050382472632

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stick II inbouwlamp

Art.-nr. 0976500782
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
LED-opschroef/opklemstick, voor het verlichten van legborden en vitrines, voor bovenkasten in keukens
  • Licht heeft geen UV-gehalte

  • Om de sticks te verlengen, worden deze eenvoudig in elkaar gestoken

  • Eenvoudig te monteren met montageclips
Opmerking

Dimbaar met aansluitaccessoires

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Zeer smalle, compacte led-onderbouwlamp voor meubels, etalages, vitrines, musea en tentoonstellingen.


Uitstekend geschikt voor warmtegevoelige oppervlakken en voor het verlichten van producten die niet aan warmte blootgesteld mogen worden.

Lamptype

LED

Montagesoort

Om vast te klemmen

Kleur

Aluminiumkleurig

Vermogen

0,8 W

Aantal LED's

8 st

Lichtkleur

Koudwit (CW)

Kleurtemperatuur

5000 K

Min. kleurweergave-index (Ra)

85

Lengte

70 mm

Breedte

11 mm

Hoogte

11 mm

Inbouwdiepte

12 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD2

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Levensduur van lamp

60000 h

Lichtstroom

48 lm

Energie-efficiëntieklasse

G

Inclusief Stick II inbouwlamp:
1 x
Montageclip, led Stick 2

LED-MONTAGECLIP-STICK-II-STAND.

Omschrijving: Opschroefbaar
Hoeveelheid: 1 x
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
Afdekprofiel voor freesgleuf

LED-AFDEKPROFIEL-MAT-STICK-1,0M

Voor Led Stick II en Double-Stick II
x 1 st
Afdekprofiel voor freesgleuf

LED-AFDEKPROFIEL-MAT-STICK-ROL 5,4M

Voor Led Stick II en Double-Stick II
x 1 st
Verzonken tuimelschakelaar

SWTCH-EL-INSTALLATION-ROCKER-24V-15MM

Kleine, onopvallende verzonken tuimelschakelaar voor inboren