Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stervormige handgreep met doorvoerdraad

Stervormige handgreep met moer en doorvoerdraad
STERGREEP-VOLDRD-MS-M8X50

Art.-nr. 5099303109
EAN 4056807212586

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stervormige versterkte polyamide handgreep met vijf ergonomische verzonken grepen en een messing doorvoerdraad
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

PA - polyamide

Hendelkleur

Zwart

Materiaal schroefdraad

Messing

Oppervlak draad

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Schachtdiameter (d2)

21 mm

Kopdiameter (dk)

50 mm

Handvathoogte (h1)

31 mm

Schachthoogte (h2)

12 mm

Handvatdikte (h3)

19 mm

Productgewicht (per stuk)

26.640 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie