Stergreep met buitendraad
DIN 6336 vergelijkbaar staal verzinkt met stifttap
STERGREEP-V.DIN6336-BU.DR-M8X40X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | PA - polyamide |
Hendelkleur | Zwart |
Materiaal schroefdraad | Staal |
Oppervlak draad | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Schachtdiameter (d2) | 18 mm |
Kopdiameter (dk) | 40 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 40 mm |
Handvathoogte (h1) | 25 mm |
Schachthoogte (h2) | 13 mm |
Productgewicht (per stuk) | 33,900 g |