Stergreep met buitendraad
Stergreep met tapeind
STERGREEP-KUNSTSTOF-DK28-ST-(ZN)-M5X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal handgreep | PA versterkt - Polyamide versterkt |
Hendelkleur | Zwart |
Materiaal schroefdraad | Staal |
Oppervlak draad | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Schachtdiameter (d2) | 11 mm |
Kopdiameter (dk) | 28 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 20 mm |
Handvathoogte (h1) | 17 mm |
Schachthoogte (h2) | 6 mm |
Handvatdikte (h3) | 11 mm |
Productgewicht (per stuk) | 12.060 g |