Stergreep met blindgatschroefdraad
DIN 6336 vergelijkbaar staal verzinkt met draadbus
STERGREEP-V.DIN6336-BINNENDR-M10X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal handgreep | PA - polyamide |
Hendelkleur | Zwart |
Materiaal schroefdraad | Staal |
Oppervlak draad | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Schachtdiameter (d2) | 22 mm |
Kopdiameter (dk) | 50 mm |
Handvathoogte (h1) | 32 mm |
Schachthoogte (h2) | 17 mm |
Productgewicht (per stuk) | 31.000 g |