Stelring DIN 705A/916
DIN 705 met DIN 916 gegalvaniseerd staal, vorm A
STELRING-DIN705-A-DIN916-(A2K)-D12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 916 stelschroef binnenzeskant met vlakke punt.
Materiaal: Staal verzinkt.
Boven d1 = 70 mm met twee stelschroeven.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d1) | 12 mm |
Buitendiameter (d2) | 22 mm |
Breedte (b1) | 12 mm |
Schroefdraadsoort x draadstiftdiameter | M 6 mm |
Vorm | A |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aantal draadstiften | 1 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |