Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stelpoot, type R

Sokkelhoogteversteller, type R

Art.-nr. 0683360487

EAN 4046777461060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stelpoot, type R

Art.-nr. 0683360487

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging aan zijkant van kast
  • Hoogteverstelling met inbussleutel van SW 4

  • Maximaal 150 kg/stuk onder belasting

  • Ook afstelbaar met accuboor-/schroefmachine
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor boren in zijkant van eenheid, voor wanddikten vanaf 19 mm.

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Hoogte

66,5 mm

Afstand midden van gat en rand (A)

52 mm

Afstelbereik

25 mm

Draagvermogen

300 kg

Diameter

14 mm

Voetdiameter

18 mm

Minimale/maximale hoogte

66,5-91,5 mm

Productgewicht (per stuk)

52,990 g

Boorgatdiameter

14 mm

Boorgatdiepte

62 mm

Geschikt voor sleutelwijdte

4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie