Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stelpoot type EV-S, schroefbaar Met elektrische hoogteverstelling door middel van een optioneel verkrijgbare steltang met batterijvoeding

Stelpoot type EV-S
KASTHOOGTESTELLER-TYPE EV-S- 125MM

Art.-nr. 0683370302
EAN 4062856142606

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • De hoogte van de stelpoot kan snel, eenvoudig en comfortabel worden ingesteld (boven de basishoogte van 60 mm) met behulp van de optioneel verkrijgbare steltang met accuvoeding. Uiteraard kan de afstelling ook met de hand, met behulp van een schroevendraaier of van bovenaf met een stiftsleutel worden uitgevoerd

  • Snelle hoogteverstelling door middel van dubbele trapeziumdraad

  • Bajonetsluiting voor een betrouwbare, foutloze verbinding tussen pijp en glijder

  • Zeer sterke en duurzame stelpoot van hoogwaardig kunststof (ABS/PS)

  • Veilige grip met een groot standoppervlak (∅ 78 mm)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

ABS/PS

Kleur

Zwart

Geschikt voor sokkelhoogte

125 mm

Hoogteaanpassing

+13 mm / -15 mm

Voetdiameter

78 mm

Draagvermogen

350 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Plinthouder

PLINTHOUDER-KASSTELLER-TYPE-EV-OPSCHR

voor stelpoot type EV
x 80 st
Plinthouder Voor stelpoot type EV

PLINTNHOUDER-KASTSTELLER-TYPE-EV-INPERS

x 80 st
Plinthouder met veerklem

KLEMHOUDER-KASTSTELLER-EV

voor stelpoot type EV
x 100 st
Plinthouder met veerklem

KLEMHOUDER-MET HAAK-KASTSTELLER-EV

voor stelpoot type EV
x 100 st
Steltang E-Just met accuvoeding

BATTERIJ-VERSTELGEREEDSCHAP-E-JUST

voor stelpoot type EV