Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Sokkelhoogteversteller, type L

Stelpoot, type L
SOKKELHOOGTE STELSCHROEF M10 60MM

Art.-nr. 0683360460
EAN 4038898724001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stelbout M10, verzinkt, met binnenzeskantaandrijving van 5 mm


  • Draagvermogen: 250 kg

  • Betrouwbaar gereedschapaangrijppunt en krachtoverbrenging


Plaat van 30 mm, beweegbaar, met kunststof afdekkap van 32 mm, zwart


  • Stevige ondersteuning

  • Eenvoudig af te stellen

  • Beschermt de vloer

  • Discrete vormgeving

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draagvermogen

250 kg

Diameter

10 mm

Voetdiameter

32 mm

Lengte

60 mm

Productgewicht (per stuk)

36,300 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Inslagmoer

INSLAGMOER-(A2K)-H16X25-M10

Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
x 50 st
Montageplaat Voor stelpoot, type L

SOKKELHOOGTE STELPLAAT M10 VZ

x 40 st
Dubbele steun Voor stelpoot, type L

SOKKELHOOGTE STELPLAAT DUBBEL M10

x 40 st