Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Sokkelhoogteversteller, type C Perspassing

Stelpoot, type C

Art.-nr. 0683360307
EAN 4050382596987

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Veilige grip met een groot standoppervlak

  • Eenvoudig verstelbaar met de hand of een schroevendraaier

  • Met opbergrand voor zijkant kast

Technische wijzigingen voorbehouden. Opgegeven maten zijn vrijblijvend.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Geschikt voor sokkelhoogte

50 mm

Hoogteaanpassing

+20 mm / -5 mm

Voetdiameter

77 mm

Draagvermogen

500 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klembeugel voor schroefmontage Voor stelpoot type B en type C

PLINTHOUDER V KASTSTELLER OPSCHR

x 100 st
Klembeugel voor insteken Voor stelpoot type B en type C

PLINTHOUDER V KASTSTELLER INPERS

x 100 st
Klembeugel

PLINTHOUDER V KASTSTELLER KLIKKEN

Voor het vergrendelen in stelpoten type B en type C
x 20 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie