Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Steigerplugsysteem

Steigerplugsysteem
PLUG-STEIGER-KST-14X135

Art.-nr. 0912014135

EAN 4011231856188

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steigerplugsysteem

Art.-nr. 0912014135

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

GR 14 mm steigerankers voor bevestiging van een vrijstaande stijger (moet worden gebruikt met oogbout GS 12)
  • Plug en oogbout zijn perfect op elkaar afgestemd om maximale veiligheid te waarborgen

  • Plug gemaakt van hoogwaardige polyamide (nylon)

  • Polyamide pluggen mogen slechts één keer worden gebruikt om maximale belastingscapaciteit te waarborgen
Opmerking
  • De oogbout moet in de plug worden geschroefd tot de schroefpunt minstens 1x de schroefdiameter uitsteekt vanaf de voorkant van de plug. Dit is de enige manier om de maximale belastingcapaciteit te bereiken

  • De polyamide (nylon) plug mag niet worden hergebruikt

  • Boor holle bloksteen zonder slagmechanisme

  • Het gebruik van een hardmetalen universele boor zorgt ervoor dat er een veel beter boorgat wordt geproduceerd in holle baksteen, met veel hogere uittrekwaarden

  • Holle bouwsteen moet in principe worden geboord zonder slagmechanisme
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bij bevestiging van een vrijstaande steiger moet GR Ø 14 worden gebruikt met schroefoog GS 12

  • Geschikt voor verankering in massieve materialen, beton, volle steen en rots, maar niet voor lichtgewicht beton

  • Voor holle steen en lichtgewicht of gasbeton adviseren we het gebruik van onze HBR Ø 14 kunststof kozijnplug (groot spreidingsgebied) in combinatie met een GS 10 oogbout, en het gebruik van een hardmetalen multifunctionele boor voor het boorgat, voor optimale houdkracht

Ankerdiameter

14 mm

Ankerlengte (l)

135 mm

Plaatsingsdiepte (h nom)

70 mm

Nominale boordiameter (d 0)

14 mm

Boorgatdiepte (h 1)

80 mm

Karakteristieke waarden

Oogdiameter

[mm]

22 30 25

Randafstand

ar ≥ [mm]

100 120 180

Aandraaimoment

MD [Nm]

Boorgatdiepte

t ≥ [mm]

60 70/1001) 80

Plaatsingsdiepte

hS ≥ [mm]

50 60/901) 70

Minimale bouwdeeldikte

d ≥ [mm]

120 120 175

Draaddiameter

dthr. [mm]

8 10 12

Nominale boordiameter

ddrl. [mm]

10 12 14

Gatdiameter in bouwdeel

dcon [mm]

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefoog GS Staal 4.8, galvanisch verzinkt blauw gepassiveerd

SCHROEFOOG-A0K-4.8-12X120

Voor de verankering van steigers in combinatie met geschikte kunststof pluggen
x 25 st
Schroefoog GS Staal 4.8, galvanisch verzinkt blauw gepassiveerd

SCHROEFOOG-A0K-4.8-12X160

Voor de verankering van steigers in combinatie met geschikte kunststof pluggen
x 25 st
Schroefoog GS Staal 4.8, galvanisch verzinkt blauw gepassiveerd

SCHROEFOOG-A0K-4.8-12X230

Voor de verankering van steigers in combinatie met geschikte kunststof pluggen
x 25 st
Schroefoog GS Staal 4.8, galvanisch verzinkt blauw gepassiveerd

SCHROEFOOG-A0K-4.8-12X300

Voor de verankering van steigers in combinatie met geschikte kunststof pluggen
x 25 st
Schroefoog GS Staal 4.8, galvanisch verzinkt blauw gepassiveerd

SCHROEFOOG-A0K-4.8-12X350

Voor de verankering van steigers in combinatie met geschikte kunststof pluggen
x 25 st
Schroefoog GS Staal 4.8, galvanisch verzinkt blauw gepassiveerd

SCHROEFOOG-A0K-4.8-12X90

Voor de verankering van steigers in combinatie met geschikte kunststof pluggen
x 25 st
Afdekkap AK Voor GR 14-steigerankers

AFDEKKAP-STEIGERPLUG-WIT-D14MM

Overschilderbare, UV-bestendige kap voor GR-steigerankers
x 50 st