Steigerplugsysteem
Steigerplugsysteem
PLUG-STEIGER-KST-14X100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Plug en oogbout zijn perfect op elkaar afgestemd om maximale veiligheid te waarborgen
- Plug gemaakt van hoogwaardige polyamide (nylon)
- Polyamide pluggen mogen slechts één keer worden gebruikt om maximale belastingscapaciteit te waarborgen
- De oogbout moet in de plug worden geschroefd tot de schroefpunt minstens 1x de schroefdiameter uitsteekt vanaf de voorkant van de plug. Dit is de enige manier om de maximale belastingcapaciteit te bereiken
- De polyamide (nylon) plug mag niet worden hergebruikt
- Boor holle bloksteen zonder slagmechanisme
- Het gebruik van een hardmetalen universele boor zorgt ervoor dat er een veel beter boorgat wordt geproduceerd in holle baksteen, met veel hogere uittrekwaarden
- Holle bouwsteen moet in principe worden geboord zonder slagmechanisme




Datasheets(X)
- Bij bevestiging van een vrijstaande steiger moet GR Ø 14 worden gebruikt met schroefoog GS 12
- Geschikt voor verankering in massieve materialen, beton, volle steen en rots, maar niet voor lichtgewicht beton
- Voor holle steen en lichtgewicht of gasbeton adviseren we het gebruik van onze HBR Ø 14 kunststof kozijnplug (groot spreidingsgebied) in combinatie met een GS 10 oogbout, en het gebruik van een hardmetalen multifunctionele boor voor het boorgat, voor optimale houdkracht
Ankerdiameter | 14 mm |
Ankerlengte (l) | 100 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 70 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 14 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 80 mm |
Karakteristieke waarden | ||||
Oogdiameter | [mm] | 22 | 30 | 25 |
Randafstand | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
Aandraaimoment | MD [Nm] | – | – | – |
Boorgatdiepte | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
Plaatsingsdiepte | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
Minimale bouwdeeldikte | d ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
Draaddiameter | dthr. [mm] | 8 | 10 | 12 |
Nominale boordiameter | ddrl. [mm] | 10 | 12 | 14 |
Gatdiameter in bouwdeel | dcon [mm] | – | – | – |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!