Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Steenslagbescherming AQUA

Steenslagbescherming AQUA
STEENSLAGBESCHERM-AQUA-ZWART-1000ML

Art.-nr. 0892070101

EAN 4099618368011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steenslagbescherming AQUA

Art.-nr. 0892070101
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
Klimaatgeoptimaliseerde, overschilderbare bescherming tegen steenslag op waterbasis.
  • Droogt volledig tot -10 °C

  • Fijne en grove structuren kunnen worden gespoten, afhankelijk van de toepassingen

  • Uitstekend antidreuneffect

  • Zeer hoge slijtvastheid

  • Geschikt voor drogen in de oven

  • Zeer eenvoudig te schuren indien volledig droog
Opmerking

Droogt tot -10 °C. Bij het lakken moet rekening worden gehouden met omgevingsinvloeden. Niet op scharnieren, motoren, tandwielen en remsystemen spuiten. Verdunning met water (max. 2%) mogelijk. Voor IR-drogen (infrarood) moet rekening worden gehouden met het volgende: De maximale droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, de laagdikte, en de toevoer van verse lucht of perslucht. Het materiaal mag niet boven 60 °C worden verhit tijdens IR-droging, anders kan blaarvorming optreden

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het repareren en herstellen van de oorspronkelijke textuur, en ter bescherming tegen steenslagschade en corrosie in alle zichtbare gedeelten, bijv. voor- en achterbumpers, zijdorpels etc.

Handleiding

Bus goed schudden voor gebruik. De ondergrond moet droog zijn en vrij van roest, vuil en vet. Oude coatingmassa moet verwijderd worden. Overschilderbaar met alle laksystemen na circa twee uur (afhankelijk van de dikte van de coating), met name bij lakken op waterbasis. De optimale spuitafstand is 20–30 cm. Spuit eerst een zeer dunne laag voor een betere hechting en laat deze gedurende circa drie minuten uitdampen. Daarna de coating in de juiste dikte opbrengen. Laat elke tussenlaag uitdampen. Verschillende structuren worden bereikt door de perslucht en de mondstukregeling af te stellen. Pistool na elk gebruik grondig reinigen met water. Aqua steenslagbescherming kan tot 30 % worden gemengd met lak op waterbasis. Vuile oppervlakken kunnen met water worden gereinigd voordat ze volledig worden gedroogd. Zodra het product volledig droog is, kan het worden overgelakt met in de handel verkrijgbare 2-componenten acryllak en grondlakken. Wij raden aan om een primer aan te brengen voordat 2-componenten acryllak wordt gebruikt. Bedrijfsdruk: 3–6 bar.

Chemische basis

Waterhoudend mengsel

Inhoud

1000 ml

Gewicht inhoud

1,45 kg

Kleur

Zwart

Maximale verwerkingstemperatuur

25 °C

Overschilderbaar na

2 h

Droogtijd/voorwaarden

2 h / bij 20 °C

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Dichtheid/voorwaarden

1,45 g/cm³ / bij 20 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 120 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / in gesloten, originele verpakking bij + 5 °C tot + 25 °C en droge opslag

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

in gesloten, originele verpakking bij + 5 °C tot + 25 °C en droge opslag

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spuitpistool voor onderlaag

PISTOOL-BODEMBESCHERM-VERST.MOND-1LTR

Voor het verwerken van oplosmiddelhoudende producten ter bescherming van de bodemplaat, onder meer tegen steenslag.
x 1 st
Bekerpistool, voor bodemplaatbeschermingsmiddelen

BEKERPISTOOL-BODEMBESCHERMING

Voor het verwerken van producten - op oplosmiddel- en op waterbasis - voor bescherming tegen steenslag, voor het aanbrengen van ondercoating en voor het conserveren van holle ruimten
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie