Steekzekering OTO-B/BT OEM-kwaliteit
STEEKZEKERING-JAP-OTO‑B/BT-BLAUW-100A
Art.-nr. 0731200100
EAN 4099619706980
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Beschermt elektrische circuits in voertuigen en elektrisch gereedschap tegen overbelasting en kortsluiting.
- OTO-B/BT-versie eenvoudig te vervangen in geschikte zekeringhouders.
Littelfuse-benaming: Zekeringen Auto Link PAL — 294
Datasheets(X)
Maximale stroomsterkte | 100 A |
Kleur | Blauw |
Maximale nominale spanning | 32 V DC |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -40 tot 125 °C |
Hoogte x breedte x diepte | 45,5 x 22,4 x 15,4 mm |