Steekwagen
Steekwagen
INKLAPBARE STEEKWAGEN-5/7-100KG
Art.-nr. 5581038060
EAN 4056807884073
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Variabele hoogteafstelling tot 1100 mm voor eenvoudige aanpassing aan de lichaamsgrootte van de gebruiker
- Geschikt voor gebruik buitenshuis dankzij grote profielwielen
- Afgeronde dwarsbalken maken vervoer van ronde voorwerpen mogelijk
- Stevige dwarsbalken maken het kantelen van zware lasten mogelijk
- Afgeronde handgrepen voor comfort
- Drie-punts bevestigingsmechanisme mogelijk via spanband
Datasheets(X)
Draagvermogen | 100 kg |
Handvathoogte | 1100 mm |
Schopbreedte | 490 mm |
Schopdiepte | 270 mm |
Schopdikte | 10 mm |
Wieldiameter | 180 mm |
Bandkleur | Zwart |
Materiaal band | Vollgummi |
Materiaal wiel | Kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!