Metrische dubbele steeksleutel met twee sleutelwijdtes
Dubbele steeksleutel metrisch
STEEKSLEUTEL-SW30X36
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ergonomische dubbele steeksleutel voor veeleisende werkzaamheden
- De dubbele steeksleutel met twee sleutelwijdtes zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging dankzij koppen in een hoek van 15°
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
- De koppen zijn zeer sterk en ook bestand tegen veeleisend werk
Voldoet aan de normen en is van hoge kwaliteit
- De dubbele steeksleutel voldoet aan DIN 3110/ISO 1085
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en de koppen zijn bovendien gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele steeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Sleutelwijdte | 30 x 36 mm |
Lengte (L) | 320 mm |
Bekdikte (a) | 9,5 mm |
Buitenmaat boutkop (b1) | 62,5 mm |
Buitenmaat boutkop 2 (b2) | 73,3 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |