Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Steeknippel serie 4000 Met comfortaansluiting voor PU-persluchtslangen

Nippel, serie 4000
NIPPEL-DL-S4000-SL-13X18MM

Art.-nr. 0699410418
EAN 4050641884145

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoge doorstroming tot 3900 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar


Zorgt voor een optimale vermogensafgifte voor persluchtverbruikers



Geharde stalen nippels


Voor max. belastbaarheid en een lange levensduur



Luchtdichte aansluitingen


Laag energieverbruik en een hoog rendement



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.


Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden



De koppelingen en nippels van de 4000 serie voldoen aan de Europese norm 10.4.


Compatibiliteit met andere persluchtkoppelingen en nippels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Geschikt voor binnendiameter slang

13,0 mm

Geschikt voor buitendiameter slang

18,0 mm

Lengte (L)

55 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Sleutelwijdte (SW)

25 mm

Maximale druk

16 bar

Doorstroomcapaciteit

3700 l/min

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie