Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Startset vloeibaar rubber 7-delig

Startset vloeibaar rubber 7-delig
STARTSET-VLOEIBAAR-RUBBER

Art.-nr. 0988083101

EAN 4068362324697

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Startset vloeibaar rubber 7-delig

Art.-nr. 0988083101
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
Inclusief Startset vloeibaar rubber 7-delig:
5 x
Intern mondstuk

RESERV-MONDSTUK-SAM/3-SSL

Omschrijving: Voor PS5 spuitpistool
Hoeveelheid: 5 x
1 x
Vloeibaar rubber ACTIVATOR

AKTIVATOR-VLOEIBAAR-RUBBER-1L

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnendraad steeknippel Serie 2000

NIPPEL 2000 BINNENDRAAD 1/4G

Omschrijving: High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life
Hoeveelheid: 1 x
1 x
PU-persluchtspiraalslang wSafe® 2000

PU LUCHTSPIRAALSLG 6,5MM L=8M WSAFE2000

Omschrijving: Zeer robuuste en duurzame PU-spiraalpersluchtslang met aangebrachte fittingen van de wSafe 2000-serie
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Compressor Solid 24 l olievrij

COMPRESSOR-SOLID-24L-OLIEVRIJ

Omschrijving: Olievrije, robuuste zuigercompressor voor flexibel gebruik
Hoeveelheid: 1 x
12 x
Würth Vloeibaar Rubber 600ml, 5L en 10L

VLOEIBAAR-RUBBER-WORST-600ML

Omschrijving: Vloeibaar rubber, specifiek geschikt voor het luchtdicht bouwen.
Water- en luchtdicht afdichten van naden en kieren, hechting op vrijwel alle ondergronden.
Hoeveelheid: 12 x
1 x
Persluchtkitpistool met telescopische plunjer PS5

PERSLUCHTKITPISTOOL-SAM/3-SSL-600ML

Omschrijving: Voor kitpatronen tot 310 mL en zakken tot 400 mL
Hoeveelheid: 1 x