Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Startset klein verpakkingen bevestigingsmaterialen

Startset bevestigingsmiddelen auto 6575-dlg
STARTSET-KLEINVERPAKKINGEN-6575X

Art.-nr. 0988013067

EAN 4065233006263

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Startset klein verpakkingen bevestigingsmaterialen

Art.-nr. 0988013067

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Handig en voordelige set bevestigings materialen voor de kleine gebruiker in de automotive sector. Bestaat uit 49 verschillende producten met een totaal van 6575 stuks
OpmerkingAfbeeldingen kunnen afwijken van de set inhoud
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief Startset klein verpakkingen bevestigingsmaterialen:
Lenskopschroef met H kruiskop DIN 7985 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Lenskopschroef met H kruiskop DIN 7985 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-BCLK-DIN7985-4.8-PH2-A2K-M5X40

Omschrijving:
40 mm x M5
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Lenskopschroef met H kruiskop DIN 7985 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-BCLK-DIN7985-4.8-PH3-A2K-M6X16

Omschrijving:
16 mm x M6
Hoeveelheid: 100 x
Lenskopschroef met H kruiskop DIN 7985 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Lenskopschroef met H kruiskop DIN 7985 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-BCLK-DIN7985-4.8-PH3-A2K-M6X40

Omschrijving:
40 mm x M6
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zeskantbout met voldraad DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X20

Omschrijving:
M10; 20 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zeskantbout met voldraad DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X40

Omschrijving:
M10; 40 mm
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Zeskantbout met voldraad DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X60

Omschrijving:
M10; 60 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Zeskantbout met voldraad DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X80

Omschrijving:
M10; 80 mm
Hoeveelheid: 25 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW8-(A2K)-M5X16

Omschrijving:
M5 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW8-(A2K)-M5X20

Omschrijving:
M5 x 20 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW8-(A2K)-M5X30

Omschrijving:
M5 x 30 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW8-(A2K)-M5X40

Omschrijving:
M5 x 40 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X16

Omschrijving:
M6 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X20

Omschrijving:
M6 x 20 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X30

Omschrijving:
M6 x 30 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X40

Omschrijving:
M6 x 40 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20

Omschrijving:
M8 x 20 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X40

Omschrijving:
M8 x 40 mm
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X60

Omschrijving:
M8 x 60 mm
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X80

Omschrijving:
M8 x 80 mm
Hoeveelheid: 25 x
100 x
Zelftappende zeskantcombinatieschroef met vaste ring

SCHROEF-6K-M.RNG15-C-SW8-(A2K)-4,8X19

Omschrijving:
4.8 x 19 mm
Schroef met vaste onderlegring, verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende zeskantcombinatieschroef met vaste ring

SCHROEF-6K-M.RNG18-C-SW10-(A2K)-6,3X20

Omschrijving:
6.3 x 20 mm
Schroef met vaste onderlegring, verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met lenskop, met flens

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-PH2-(DSS)-4,8X9,5

Omschrijving:
4.8 x 9.5
Staal, zwart Delta Seal, PH-aandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Staal zwart lenskop PH

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,2X13

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Staal zwart lenskop PH

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,2X16

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Staal zwart lenskop PH

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,2X19

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Staal zwart lenskop PH

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,8X13

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Staal zwart lenskop PH

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,8X16

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Staal zwart lenskop PH

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,8X19

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Staal zwart lenskop PH

PLAATSCHROEF-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,8X25

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Kentekenplaatboorschroef pias®

SCHROEF-NUMMERPLAAT-PIAS-(DMA)-5,0X16

Omschrijving: Zilverkleurige zinklamel, staal
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Kentekenplaatboorschroef pias®

SCHROEF-NUMMERPLAAT-PIAS-(DMA)-5,0X19

Omschrijving: Zilverkleurige zinklamel, staal
Hoeveelheid: 100 x
250 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en H-verzonken kop

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,2X13

Omschrijving: Zwart verzinkt staal (A2S), met kruiskop.
Hoeveelheid: 250 x
250 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en H-verzonken kop

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,2X19

Omschrijving: Zwart verzinkt staal (A2S), met kruiskop.
Hoeveelheid: 250 x
250 x
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en H-verzonken kop

SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,8X22

Omschrijving: Zwart verzinkt staal (A2S), met kruiskop.
Hoeveelheid: 250 x
100 x
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-DIN934-I8I-SW17-(A2K)-M10

Omschrijving:
8 mm; M10
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-DIN934-I6I-SW8-(A2K)-M5

Omschrijving:
4 mm; M5
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-DIN934-I8I-SW10-(A2K)-M6

Omschrijving:
5 mm; M6
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8

Omschrijving:
6.5 mm; M8
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 985, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-DIN985-I8I-SW17-(A2K)-M10

Omschrijving:
M10
Hoeveelheid: 100 x
300 x
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 985, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-DIN985-I6I-SW8-(A2K)-M5

Omschrijving:
M5
Hoeveelheid: 300 x
250 x
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 985, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-DIN985-I8I-SW10-(A2K)-M6

Omschrijving:
M6
Hoeveelheid: 250 x
100 x
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 985, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-DIN985-I8I-SW13-(A2K)-M8

Omschrijving:
M8
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Gekartelde borgmoer met borgvertanding staalsterkteklasse 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-8-(A2K)-M5

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Gekartelde borgmoer met borgvertanding staalsterkteklasse 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-8-(A2K)-M6

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Gekartelde borgmoer met borgvertanding staalsterkteklasse 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-8-(A2K)-M8

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Omschrijving:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Hoeveelheid: 100 x
500 x
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Omschrijving:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Hoeveelheid: 500 x
500 x
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Omschrijving:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Hoeveelheid: 500 x
250 x
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Omschrijving:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Hoeveelheid: 250 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie