Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Starthulp 12/24 V li-Ion XPA

Starthulp 12/24 V li-ion XPA
START BOOSTER POWER 12/24 V LI-ION XPA

Art.-nr. 9501016083

EAN 4099618128530

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Starthulp 12/24 V li-Ion XPA

Art.-nr. 9501016083
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
Robuuste, kleine en lichte starthulp voor zowel 12 V als 24 V!
  • Lithium-ionbatterijen met een capaciteit van 80.000 mAh leveren een startstroom van 3000 A tot 12 V, en 2000 A tot 24 V. Dat is voldoende stroom om de meeste voertuigen te kunnen starten.

  • Grote LED-werklamp met 3 standen – Hoog, Laag en SOS.

  • 4 USB-uitgangen 5 V 2,1 A, max. 18 W.

  • 1 USB Type-C-uitgang, max. 60 W (voldoende voor het opladen van laptops).

  • 1 DC-uitgang 12 V, 4 A.

  • LED-display toont batterijstatus, uitgangsstroom en actieve spanningsdetectie.

  • Beveiligd tegen ompoling, kortsluiting en temperatuur.

  • Kan worden opgeladen met USB Type-C of meegeleverde oplaadkabel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V DC

Geschikt voor max. kubieke capaciteit

16 l

Min. werktemperatuur

-20 °C

Max. werktemperatuur

70 °C

Accu-/batterij capaciteit

80000 mAh

Nominale energie

296 Wh

Maximale stroomsterkte

15000 A

Nominale stroom

3000 A

Draaddoorsnede

25 mm²

Breedte x hoogte x diepte

128 x 356 x 418 mm

Gewicht

8,08 kg

Accu/Batterijtype

LiCoO2

Accu/batterij vast ingebouwd

Ja

Aantal batterijen

2 st

Materiaal behuizing

ABS

Kleur

Grijs, Zwart

Lengte (laadkabel accu met klemmen)

140 cm

Volledig geïsoleerde laadklemmen

Ja

Protection against short circuit

Yes

Ompolingsbeveiliging

Ja

Bougiebescherming

Ja

Bescherming overvoltage

Ja

Bescherming tegen oververhitting

Ja

Automatische UIT-schakelaar

Ja

Weergave

3 LED's, Digitaal

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
USB-C-oplader

SNELLADER-3A-60W-BOOSTER-0772150100

Krachtige voeding met USB-C-connector en kabel voor snel opladen