Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Starterset auto-onderhoud 5-delig

Starterset auto-onderhoud
AUTO REINIGINGSSET BASIC

Art.-nr. 0988040414
EAN 4049557841564

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Reinigingsset voor voertuigen voor binnen- en buitentoepassingen
  • Actieve ruitenwisserreiniger voor glas en gladde oppervlakken

  • Interieurreiniger met antistatisch additief voor het complete voertuiginterieur

  • Insectenverwijderaar voor het snel en betrouwbaar verwijderen van insectenresten op glas-, chroom-, lak- en kunststofoppervlakken

  • Intensieve velgreiniger voor alle gelakte en ongelakte lichtmetalen velgen en stalen velgen

  • De deodorant neutraliseert onaangename geuren in textiel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief Starterset auto-onderhoud 5-delig:
1 x
Actieve ruitenreiniger

ACTIEF-RUITENREINIGER 500 ML

Omschrijving:
500 ml
Actief reinigingsschuim voor streepvrij reinigen van glas en gladde oppervlakken
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Interieurreiniger

INTERIEURREINIGER 500 ML

Omschrijving:
0,5 l
Speciaal reinigingsschuim met antistatisch additief voor het complete interieur van auto's
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Geurverwijderaar

GEURVERWIJDERAAR 500 ML

Omschrijving:
500 ml
Neutraliseert onaangename geurtjes in textiel
Hoeveelheid: 1 x
Insectenverwijderaar
1 x
Insectenverwijderaar

INSECTENVERWIJDERAAR 500 ML

Omschrijving:
500 ml
Speciale reiniger voor het snel en betrouwbaar verwijderen van insectenresten op glas-, chroom-, lak- en kunststofoppervlakken
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Intensieve velgenreiniger Voor alle gelakte en ongelakte lichtmetalen velgen en stalen velgen

VELGEN-INTENSIEFREINIGER 1 L

Omschrijving:
1 l
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie