Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Starre elektra-installatiebuis WPKu-EM-F met aangegoten mof aan een kant

Starre metrische elektra-installatiebuis WPKu-EM-F
INSTALL.BUIS-(WPKU-EM-F)-STAR-EN20-3M

Art.-nr. 0975245020

EAN 4046777151244

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Starre elektra-installatiebuis WPKu-EM-F met aangegoten mof aan een kant

Art.-nr. 0975245020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 111 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

VDE 0605 en DIN EN 61386-21

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor installatie via opbouwmontage - middelzware vereisten t.a.v. druk en slagvastheid

Buitendiameter

20 mm

Binnendiameter

17,1 mm

Classificatiecode elektro-installatiebuis

3321

Laadkracht bij 5 cm

750 N

Slagvastheid bij 100 mm

2 kg

Min./max. temperatuurinzetbereik

-5 tot 60 °C

Stanglengte

3 m

Uitvoering

Met geïntegreerde mof aan een kant

Kleur

Grijs

Materiaal

Polyvinylchloride - PVC hard

Vlamvertragend

Ja

Hallogeenvrij

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klem, metrisch

ELMO-KLEMBEUGEL-H-FORM-20MM

75° Easy-Entry invoer voor eenvoudige montage
x 100 st
Verbindingshuls voor W-IS-El-F, WPKu-EM-F en WPKu-EM-F-H0 elektra-installatiebuizen

INSTEEKMOF-BUIS-EN20

x 100 st
verbindingsstuk van 90° voor W-IS-El-F en WPKu-EM-F elektra-installatiebuizen

STEEKBOCHT-BUIS-90GR-PVC-EN20

x 50 st
Kunststof kabeltule Voor starre elektra-installatiebuizen

KABELTULE-LDPE-GRIJS-EN20

x 100 st