Starre elektra-installatiebuis WPKu-EM-F-H0 met aangegoten mof aan een kant
Star. metr.el.inst.buisWPKu-EM-F-H0
INSTALL.BUIS-PVC-(WPKU-EM-F-H0)-EN20-3M
Art.-nr. 0975247020
EAN 4046777152593
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Halogeenvrij
Geen giftige en bijtende gassen worden geproduceerd in geval van brand
VDE 0605 en DIN EN 61386-21
Datasheets(X)
Voor installatie via opbouwmontage - middelzware vereisten t.a.v. druk en slagvastheid
Buitendiameter | 20 mm |
Binnendiameter | 17,1 mm |
Classificatiecode elektro-installatiebuis | 3342 |
Laadkracht bij 5 cm | 750 N |
Slagvastheid bij 100 mm | 2 kg |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 90 °C |
Stanglengte | 3 m |
Uitvoering | Met geïntegreerde mof aan een kant |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Speciale kunststoffen |
Vlamvertragend | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!