Starre elektra-installatiebuis W-IS-EL-F met aangegoten mof aan een kant
Starre metrische elektra-installatiebuis W-IS-EL-F
INSTALL.BUIS-PVC-(W-IS-EL-F)-EN20-3M
Art.-nr. 0975244020
EAN 4046777151213
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
VDE 0605 en DIN EN 61386-21
Datasheets(X)
Voor installatie via opbouwmontage - lage vereisten t.a.v. druk en slagvastheid
Buitendiameter | 20 mm |
Binnendiameter | 18,3 mm |
Classificatiecode elektro-installatiebuis | 2221 |
Laadkracht bij 5 cm | 320 N |
Slagvastheid bij 100 mm | 1 kg |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -5 tot 60 °C |
Stanglengte | 3 m |
Uitvoering | Met geïntegreerde mof aan een kant |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Polyvinylchloride - PVC hard |
Vlamvertragend | Ja |
Hallogeenvrij | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!