Starre NG-connectorstekker
Starre connectorstekker NG voor FLB-12/24
VBINST-(V.LEDSTRIP-(FLB-12/24))-NG-STARR
Art.-nr. 0976521301
EAN 4099618723988
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor eenvoudige aansluiting op de LED-lichtstrip
- Voor het direct verbinden van twee LED-lichtstrips
- Ideaal voor lichtstrip met een breedte van 8 mm
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Transparant |
Lengte | 17 mm |
Breedte | 9,8 mm |
Hoogte | 4,5 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |