Starlock hardmetaal rasp, driehoekig
Starlock hardmetaal rasp, driehoekig
RASP-MULTI-STARLOCK-KORREL60











Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudige hoekbewerking
Dankzij de driehoekige vorm kunnen moeilijk toegankelijke hoeken eenvoudig en snel worden geschuurd.
Extreem lange levensduur
De vrij verstrooide hardmetalen structuur loopt zelden vol.
Zeer hoge materiaalafname
De zeer stijve drager betekent dat ruwe vlakken snel en gemakkelijk worden verwijderd.
Nagenoeg stofvrije bediening
De extra grote gaatjes maken optimale stofafzuiging mogelijk.
3D-houder (Starlock)
- Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage
- 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen
- Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering
- Precieze resultaten
- Hoge snijsnelheden
- Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
Houd rekening met oscilleren, 2/3 van max. oscillatiesnelheid. In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.
Datasheets(X)
Korrel | 60 |
Materiaal | Carbide |
Adaptertype | Starlock |
Te bewerken materiaal | Zachthout, Hardhout, GFK, Mortel, Gasbeton, Gipsplaat, Kleefstof |
Geschikte machines | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!