Starlock hardmetaal rasp, driehoekig
Starlock hardmetaal rasp, driehoekig
RASP-MULTI-STARLOCK-KORREL100
Art.-nr. 0696121523
EAN 4056807402284
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudig werken in hoeken
Dankzij de driehoekige vorm kunnen moeilijk toegankelijke hoeken eenvoudig en snel worden geschuurd.
Extreem lange levensduur
De vrij verstrooide hardmetalen structuur loopt zelden vol.
Zeer hoge materiaalafname
De zeer stijve drager betekent dat ruwe vlakken snel en gemakkelijk worden verwijderd.
Vrijwel stofvrij werken is mogelijk
De extra grote gaatjes maken optimale stofafzuiging mogelijk.
3D-houder (Starlock)
- Zeer hoge krachtoverbrenging met geringe slijtage
- 3x langere levensduur vergeleken met conventionele montagesystemen
- Aanzienlijk grotere materiaalafname
- Nauwkeurige resultaten
- Hoge snijsnelheid
- Goede compatibiliteit met bestaande bevestigingssystemen
Houd rekening met oscilleren, 2/3 van max. oscillatiesnelheid. In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.
Datasheets(X)
Korrel | 100 |
Materiaal | Carbide |
Adaptertype | Starlock |
Te bewerken materiaal | Zachthout, Hardhout |
Geschikte machines | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!