Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Starlock Max segmentzaagblad, enkel getand voor zeer snel, schoon en vlak doorzagen en invalzagen - ZAAGBLAD-MULTI-STARLOCK-MAX-D145MM
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/VjSQ6S6pKak

Starlock Max segmentzaagblad, enkel getand voor zeer snel, schoon en vlak doorzagen en invalzagen - ZAAGBLAD-MULTI-STARLOCK-MAX-D145MM - 1

Starlock Max segmentzaagblad, enkel getand voor zeer snel, schoon en vlak doorzagen en invalzagen

Starlock Max segmentzaagblad
ZAAGBLAD-MULTI-STARLOCK-MAX-D145MM

Art.-nr. 0696123312
EAN 4056807402345

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Starlock Max segmentzaagblad, enkel getand voor zeer snel, schoon en vlak doorzagen en invalzagen

Art.-nr. 0696123312
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
Voor zeer snel, schoon en vlak afkort- en invalzagen.

Extra diep en vlak zagen


Grote gesegmenteerde bladen



Snelle, zuivere zaagsnede


Gezette tanden



Minder brand- en schroeiplekken


Met gezette tanden voor brandloos zagen en het voorkomen van vastlopen.



3D-houder (Starlock)


  • Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage

  • 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen

  • Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering

  • Precieze resultaten

  • Hoge snijsnelheden

  • Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
Opmerking

In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor haakse sneden van kanthout (60 x 60 mm). Voor het zagen van parket, hard- en zachthout, hout met spijkers en kunststof kabelgoten.

Diameter

145 mm

Materiaal

Bimetaal

Adaptertype

Starlock Max

Zaagbladontwerp

Segment

Te bewerken materiaal

Zachthout, Hardhout

Geschikte machines

Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afzuiging

STOFAFZUIGING V. EMS 350-SL COMPACT