Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stapelkast set met ORSY® systeemkoffers 4.4.1

Stapelkast set met ORSY systeemkoffer 4.4.1
SYSTEEMKAST-SET-SYSTKOF-4.4.1

Art.-nr. 5581000111

EAN 4058794754889

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stapelkast set met ORSY® systeemkoffers 4.4.1

Art.-nr. 5581000111
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
Opbergsysteem bestaande uit stapelbare modules voor 5 koffers van het ORSY® systeem die ook aan elkaar geschroefd kunnen worden

Voor het opbergen van 5 ORSY systeemkoffers 4.4.1


  • Kogelgelagerde telescopische ladedragers

  • Last per schap: 20 kg

  • Stapelkasten kunnen worden gestapeld en aan elkaar geschroefd

  • Zijpanelen en achterpaneel met vierkantperforatie voor accessoires voor perfopanelen

  • Stapelnoppen

  • Centrale vergrendeling met twee sleutels

  • Kleur: grafietzwart (RAL 9011)

  • Materiaal: Staalplaat

  • Met poedercoating

  • Vijf systeemkoffers met vakverdelers
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal sleutels

2 st

Oppervlakte

Poedercoating

Inclusief Stapelkast set met ORSY® systeemkoffers 4.4.1:
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

KOFFERINLEG- 4.4.1- 4 DELIG

Omschrijving:
Aantal vakken: 4 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 100 x 155 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSINLEG-4.4.1.-8VAKS

Omschrijving:
Aantal vakken: 8 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 78 x 107 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSTEMKOFFER 4.4.1-8.4.1 VAKINDELING VAR

Omschrijving:
Aantal vakken: 3 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 315 x 62 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
15 x
Scheidingswand Voor kunststof systeeminlay

VAKINDELING VERDEELSCHOT 70X2,5X55MM

Omschrijving: Voor individuele indeling in de kunststof systeem-inlays. Ideaal voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk terugvinden van kleine onderdelen
Hoeveelheid: 15 x
3 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 3 x
2 x
Systeemkoffer 4.4.1 doorzichtig

SYSTEEMKOFFER 4.4.1 TRANSPARANT

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 2 x
8 x
Systeembox

SYSTEEMKOFFER 2.1.1 ROOD

Omschrijving:
2.1.1
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 8 x
2 x
Systeembox

SYSTEEMBOX 2.2.1 ROOD

Omschrijving:
2.2.1
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Systeembox

SYSTEEMBOX 2.4.1 ROOD

Omschrijving:
2.4.1
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemstapelkast voor ORSY®-systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEM STAPELKAST 4.4.1.

Omschrijving: Organisatiesysteem bestaande uit stapelbare en schroefbare modules voor 5 ORSY®-systeemkoffers
Hoeveelheid: 1 x