Standaard kastwerkbank 2000 mm met 3 onderbouwblokken
Standaard kastwerkbank 2000 mm
WRKBNK-STNDRD-3LD-1WNGDR-2000-RAL5010
Art.-nr. 5583537015
EAN 4065746588881
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Massief basisframe gemaakt van vierkante buis 40x40 mm, uitgerust met laden, vleugeldeuren en legborden
- Draagvermogen tot 800 kg
- Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik
- Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot
- Laden in systeembinnenafmetingen 8.6 voor alle schuim- en tray-inlays, systeemboxen en antislipmatten
- Op rollen, gedeeltelijk uittrekbaar met een draagvermogen van 80 kg
- Aluminium greeplijst met labelopties
- De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
- Optionele uitbreiding met hoogteverstellingskit voor individuele aanpassing van de werkhoogte van 955 tot 1205 mm, draagvermogen tot 250 kg
- Optionele uitbreiding voor de verrijdbare kastwerkbank met de verplaatsbare en neerlaatbare module, draagvermogen tot 400 kg
- Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren
Datasheets(X)
Breedte x diepte x werkhoogte | 2000 x 750 x 955 mm |
Materiaal werkblad | Multiplex beuken |
Oppervlak van het werkblad | Transparant gelakt |
Dikte werkblad | 40 mm |
Systeemafmetingen | 8.6 |
Type vergrendeling | Cilinderslot |
Aantal laden | 3 st |
Uitvoering laden | 3 laden, fronthoogte 180 mm |
Type schuiflade | Rollager, Gedeeltelijk uittrekbaar |
Draagvermogen van lade | 80 kg |
Aantal deuren | 1 st |
Deurontwerp | 1 Enkele vleugeldeur H 540 mm |
Aantal plateaus | 2 st |
Draagvermogen bodem van vak | 50 kg |
Kleur behuizing | Lichtgrijs RAL 7035 |
Kleur van de voorkant | Gentiaanblauw RAL 5010 |
Maximaal draagvermogen | 800 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!