Stalen winkelhaak met aanslag
STALEN WINKELHAAK 500MM
Art.-nr. 0695940367
EAN 4011231606509
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verzinkt voor corrosiebescherming
- Exacte hoekafmetingen volgens DIN 7168 m voor nauwkeurig werken
- Robuust en duurzaam dankzij het gebruik van hoogwaardig staal
- Praktische vorm en laag gewicht
- Verkrijgbaar in verschillende maten
Datasheets(X)
De blokwinkelhaak is een onmisbaar gereedschap voor verschillende toepassingen zoals metaalbewerking, houtbewerking, werkplaatsomgevingen en de bouw.
![]() | |
Dikte (B1) | 5 mm |
Breedte (B) | 30 mm |
Lange beenlengte (L1) | 500 mm |
Korte beenlengte (L2) | 280 mm |