Stalen vleugelbout
Vleugelbout staal
VLEUGELGREEP-KUNSTSTOF-ST-(ZN)-M6X20
Art.-nr. 5099306106
EAN 4056807213101
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale grip en een hoogwaardig uiterlijk dankzij de fijn afgeronde contouren
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Versterkt PA |
Materiaal schroefdraad | Staal |
Kleur | Zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Vleugellengte (l1) | 32 mm |
Vleugelhoogte (h1) | 15 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 20 mm |
Productgewicht (per stuk) | 10,670 g |