Stalen plakgewicht op rol 5 KG Grijs
KLEEFGEWICHTEN OP ROL 5GR/3,8MM A 6KG
Art.-nr. 083014638
EAN 4065746421607
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met gegalvaniseerd en aanvullend gepoedercoat oppervlak en donkere tape dat thermisch stabiel is tot 180 °C
- Tijdbesparing, omdat het niet nodig is om individuele gewichten te zoeken en te regelen
- 1000 x segmenten van 5 g (5 kg)
Datasheets(X)
Kan worden gebruikt bij alle aluminium velgen.
Gewicht balanceergewicht | 5 g |
Materiaal | Staal/kunststof |
Oppervlakte | Poedercoating |
Geschikt voor velgtype | Aluminium, Staal |
Lengte | 15,3 m |
Breedte | 19 mm |
Hoogte | 3,8 mm |
Kleur | ZilverGrijs |
Max. temperatuurbestendigheid | 180 °C |