Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stalen nagel met geklonken schijf en onderbroken ribbels

Staalnagel met geklonken schijf
DAKNAGEL-SCHIJFKOP-3,5X60

Art.-nr. 047835 60
EAN 4011231408325

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gehard, gemetalliseerd
  • Voorboren niet nodig

  • Niet zoeken naar voegen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Direct in steen, beton, metselwerk, stucwerk, hardhout en vele andere materialen



Voor bevestiging van metalen platen aan beton en baksteen, bevestiging van dakpanelen, gevelpanelen, bevestiging van gootbeugels, nagelen in eikenhout en allerlei soorten bekleding.

Nominale diameter (d1)

3,5 mm

Lengte (l1)

60 mm

Kopdiameter

15 mm

Schijfdiameter

15 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Koptype

Ronde sluitring

Gewicht inhoud

1,25 kg