Stalen nagel met geklonken schijf en onderbroken ribbels
Staalnagel met geklonken schijf
DAKNAGEL-SCHIJFKOP-3,5X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorboren niet nodig
- Niet zoeken naar voegen
Datasheets(X)
Direct in steen, beton, metselwerk, stucwerk, hardhout en vele andere materialen
Voor bevestiging van metalen platen aan beton en baksteen, bevestiging van dakpanelen, gevelpanelen, bevestiging van gootbeugels, nagelen in eikenhout en allerlei soorten bekleding.
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kopdiameter | 15 mm |
Schijfdiameter | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Ronde sluitring |
Gewicht inhoud | 1 kg |
Voldoet aan RoHS | Ja |