Staalkabelhouder
Staalkabelhouder
OPHANGSYS-KABEL-HDR-(1,5-2-2,5MM)
Art.-nr. 5255000501
EAN 4056807683706
				
				Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan zonder gereedschap worden ingesteld
 - Cradle to Cradle®-gecertificeerd
 
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Nadat de staalkabel is ingevoerd (let op de richtingspijl op de houder) vergrendelt de staalkabelhouder zich in de gewenste positie.
Datasheets(X)
Toelaatbare belasting  | 0,7 kN  | 
Materiaal  | Zinkspuitgietwerk  | 
Geschikt voor min./max. touwdiameter  | 1,5-2,5 mm  | 
Productgewicht (per stuk)  | 20,600 g  | 
Duurzaamheid  | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling  | 
| Aderdiameter | Max. belasting | 
| 1,5 mm | 35 kg | 
| 2 mm | 60 kg | 
| 2,5 mm | 70 kg | 
| 3 mm | 115 kg | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!