Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Staalkabel, walsterminal met moer, linkse draad

PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-LINKS-A4-D4

Art.-nr. 5176052004

EAN 4052712074264

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalkabel, walsterminal met moer, linkse draad

Art.-nr. 5176052004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roestvast staal A4, met moer
  • Krimpbouten worden samen met staalkabels gekrompen voor een visueel aantrekkelijk kabeluiteinde

  • Het hydraulische krimpgereedschap B12 met het juiste krimpinzetstuk is hiervoor geschikt

  • De krimpbouten zijn geschikt voor maritieme toepassingen
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.



Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Tuinieren en landschapsarchitectuur, scheepsbouw en relingbouw

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Buitendiameter draaddeel (d2)

7,5 mm

Lengte (l1)

117 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

57 mm

Lengte draadhuls (l3)

45 mm

Geschikt voor draaddiameter

4 mm

Overig standaard

WN 5176-052

Productgewicht (per stuk)

34,000 g

Draadtype

Metrisch draad

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D7,5MM-DRSEIL-4MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals