Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Staalkabel, walsterminal Met oog

Draad/walsterminal RVS A4 met oog
PERS-TERMINAL-M.OOG-A4-D6

Art.-nr. 5176024006
EAN 4052712066665
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staalkabel, walsterminal Met oog

Art.-nr. 5176024006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roestvast staal A4
  • Worden samengedrukt met staalkabels om een visueel aantrekkelijk kabeleinde te produceren

  • De hydraulische pers B12 met het juiste krimpinzetstuk is geschikt hiervoor
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d1)

12,6 mm

Gatdiameter (d2)

12,5 mm

Oogdiameter (d3)

28 mm

Effectieve lengte (l1)

94 mm

Lengte 2 (l2)

62 mm

Oogbreedte (h1)

8 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Max. aderdiameter

6 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals