Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Staalkabel, walsterminal Met oog

Draad/walsterminal RVS A4 met oog
PERS-TERMINAL-M.OOG-A4-D2,5

Art.-nr. 5176024025
EAN 4052712066580
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roestvast staal A4
  • Worden samengedrukt met staalkabels om een visueel aantrekkelijk kabeleinde te produceren

  • De hydraulische pers B12 met het juiste krimpinzetstuk is geschikt hiervoor
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Outer diameter (d1)

5.5 mm

Gatdiameter (d2)

5.4 mm

Oogdiameter (d3)

13 mm

Effectieve lengte (l1)

48.5 mm

Lengte 2 (l2)

30 mm

Oogbreedte (h1)

3 mm

Material

RVS A4

Yta

Blank

RoHS-kompatibel

Ja

Max. aderdiameter

2.5 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimpbekken Voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D5,5MM-DRSEIL-2,5MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie