Staalkabel met uiteinde met trapeziumprofielhaak
Staalkabel met uiteinde met trapeziumprofielhaak
Art.-nr. 5255000605
EAN 4052712175824
				
				Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Diameter 7 x 7, staalkabeldiameter 2 mm
 - Verbeterde trillingsbescherming in vergelijking met draadeind
 - Kan zonder montagerails in een hoek worden gemonteerd
 
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Ventilatie-, airconditioning- en verwarmingstoepassingen, buizen, kabelsteunsystemen, verlichting, luidsprekers, veiligheidsophangingen, kabeloverspanning, isolatiepanelen voor koudekamers, bebording, decoratie, verlaagde plafonds, transportbandsystemen, verankering.
![]()  | |
Lengte kabeleinden (L)  | 60 mm  | 
Haakdiameter 2 (ØD)  | 5 mm  | 
Kabeldiameter  | 2 mm  | 
Hoogte (H)  | 24 mm  | 
Draadlengte  | 5 m  | 
Toelaatbare belasting  | 0,55 kN  | 
Materiaal  | Staal  | 
Productgewicht (per stuk)  | 98,900 g  | 
Oppervlakte  | Verzinkt  | 
Duurzaamheid  | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling  | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!