Staalkabel met uiteinde en haak
OPHANGSYS-KABL-M.KARABIJNHK-L5M
Art.-nr. 5255000625
EAN 4052712175947
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Diameter 7 x 7, staalkabeldiameter 2 mm
- Verbeterde trillingsbescherming in vergelijking met draadeind
- Kan zonder montagerails in een hoek worden gemonteerd
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Ventilatie-, airconditioning- en verwarmingstoepassingen, buizen, kabelsteunsystemen, verlichting, luidsprekers, veiligheidsophangingen, kabeloverspanning, isolatiepanelen voor koudekamers, bebording, decoratie, verlaagde plafonds, transportbandsystemen, verankering.
![]() | |
Lengte kabeleinden (L) | 75 mm |
Haakdiameter 2 (ØD) | 6,3 mm |
Haakdiameter (ØDi) | 8 mm |
Kabeldiameter | 2 mm |
Draadlengte | 5 m |
Toelaatbare belasting | 0,55 kN |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 112,300 g |
Oppervlakte | Verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!