Staalkabel Op lichte kunststofrollen
Staalkabel op haspel
Art.-nr. 5255000512
EAN 4052712175725
				
				Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Diameter 7 x 7
 - Snelle installatie zonder gereedschap met staalkabelhouder
 
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Ventilatie-, airconditioning- en verwarmingstoepassingen, buizen, kabelsteunsystemen, verlichting, luidsprekers, veiligheidsophangingen, kabeloverspanning, isolatiepanelen voor koude kamers, bebording, decoratie, verlaagde plafonds, transportbandsystemen, verankering
Kabeldiameter  | 1,5 mm  | 
Draadlengte  | 150 m  | 
Toelaatbare belasting  | 0,35 kN  | 
Materiaal  | Staal  | 
Lengte (LG)  | 150000 mm  | 
Productgewicht (per stuk)  | 9,472 g  | 
Oppervlakte  | Verzinkt  | 
Duurzaamheid  | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling  | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!