Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Staalkabel Op lichte kunststofrollen

Staalkabel op haspel
STAALDRAAD OP HASPEL-D1,5MM-L50M

Art.-nr. 5255000510
EAN 4052712175695

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor elke situatie altijd de juiste lengte
  • Diameter 7 x 7

  • Snelle installatie zonder gereedschap met staalkabelhouder


Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ventilatie-, airconditioning- en verwarmingstoepassingen, buizen, kabelsteunsystemen, verlichting, luidsprekers, veiligheidsophangingen, kabeloverspanning, isolatiepanelen voor koude kamers, bebording, decoratie, verlaagde plafonds, transportbandsystemen, verankering

Draadlengte

50 m

Toelaatbare belasting

0,35 kN

Materiaal

Staal

Lengte (LG)

50000 mm

Productgewicht (per stuk)

10,060 g

Kabeldiameter

1,5 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelknipper

SCHAAR-KABEL-UNI

Voor het knippen van kabels, staalkabels en pianodraad.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Staalkabelhouder

OPHANGSYS-KABEL-HDR-(1,5-2-2,5MM)

Zelfvergrendelende staalkabelhouder voor snelle installatie zonder gereedschappen
x 30 st
Staalkabelhouder

OPHANGSYS-KABEL-HDR-(2,5-3,0MM)

Zelfvergrendelende staalkabelhouder voor snelle installatie zonder gereedschappen
x 30 st